Motion
48-00-5202

Milwaukee Tool
48-00-5202

9 8TPI El TORCH con DIENTES DE CARBURO 1PK
Artículo MI #07956041
No. Fabricante 48-00-5202
Precio18.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-00-5202

9 8TPI El TORCH con DIENTES DE CARBURO 1PK
Artículo MI #07956041
No. Fabricante 48-00-5202

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    9.0000 pulg.
  • Grosor
    0.0500 pulg.
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material de corte
    Metal duro
  • Incluye
    (1) Hoja
  • Número de Upc del fabricante
    045242520787
  • Corte del material
    Metal mediano
  • Número de piezas
    1
  • Número de dientes
    63
  • Espaciado progresivo de dientes de cuchilla
    No
  • Tpi
    8
  • UPC_NO
    045242520787

Descripción general

Descripción del fabricante
48-00-5202 - 9IN ANTORCHA C 1PK SAWZALL BL
  • Diseño de dientes optimizado que proporciona 2X más vida útil que nuestra generación anterior
  • Cuchillas SAWZALL® Cuello duro Las costillas fortalecen la lengüeta de la hoja y minimizan la rotura
  • Dientes de metal duro para una vida útil más larga y mayor versatilidad
  • El patrón de panal de hierro de rejilla aumenta la rigidez de la cuchilla para resistir el pandeo de la cuchilla
  • 25 % más de carburo por diente para una vida útil más larga
  • Cánulas 70 % más grandes para una rápida eliminación de virutas