Motion
APX-BK-IND

Princeton Tec
APX-BK-IND

Faro industrial APEX - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 550 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 4
Artículo MI #07957430
No. Fabricante APX-BK-IND
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Princeton Tec
APX-BK-IND

Faro industrial APEX - Bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AA, salida de luz máxima de 550 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 4
Artículo MI #07957430
No. Fabricante APX-BK-IND
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Tipo de material del cuerpo
    Goma
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Fabricado en EE. UU.• Clasificación de seguridad• Correa de goma para casco• 3M Dual Lock• El culmen del diseño de faros LED impermeables, Apex incorpora un LED Maxbright único regulado más cuatro LED Ultrabright regulados. • El Apex es capaz de un potente haz puntual o una inundación brillante, y dos interruptores hacen que los cambios de modo sean intuitivos. • Clasificación UL: Clase I División 2, Grupos A, B, C y D / Clase II División 2, Grupos F&G
  • Código de armonización
    8513100000
  • Color del faro
    Negro
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    795626013564
  • Salida de luz máxima
    550 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    150 horas
  • Número de baterías
    4
  • Número de modos de luz
    5
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Listado UL
    Clase I División 2, Grupos A, B, C y D / Clase II División 2, Grupos F&G

Descripción general

Descripción del fabricante
APX-BK-IND 550 LÚMENES, TIEMPO DE QUEMADO PROLONGADO,
  • Fabricado en EE. UU.
  • Clasificación de seguridad
  • Correa de goma para casco
  • 3M Bloqueo doble
  • Apex, la cúspide del diseño de faros LED impermeables, incorpora un LED Maxbright regulado único más cuatro LED Ultrabright regulados.
  • El Apex es capaz de hacer un potente haz puntual o una inundación brillante, y dos interruptores hacen que cambiar de modo sea intuitivo.
  • Clasificación UL: Clase I División 2, Grupos A, B, C y D / Clase II División 2, Grupos F&G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"