Motion
VIZZ-II
Faro VIZZ - Bombilla LED, No Recargable, Tamaño de Batería AAA, Salida Máxima de Luz de 150 lm, Color de Cuerpo Negro, Color de Faro Negro, Número de Baterías; 3
Artículo MI #07957434
No. Fabricante VIZZ-II
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro VIZZ - Bombilla LED, No Recargable, Tamaño de Batería AAA, Salida Máxima de Luz de 150 lm, Color de Cuerpo Negro, Color de Faro Negro, Número de Baterías; 3
Artículo MI #07957434
No. Fabricante VIZZ-II
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Tipo de material del cuerpo
    Goma
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Fabricado en EE. UU.• Un LED Maxbright crea un potente haz puntual de 150 lúmenes para iluminación de larga distancia, mientras que 4 LED Ultrabright ofrecen un haz de proyección atenuable. • Al igual que todos los faros de la serie profesional Princeton Tec, los resistentes Vizz II son impermeables. • Clasificación ETL: Zona 0, Clase I División 1 Intrínsecamente seguro; Clases I, II, III, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C, D, E, F, G
  • Código de armonización
    8513100000
  • Color del faro
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    795626020074
  • Salida de luz máxima
    150 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    108 horas
  • Número de baterías
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Listado UL
    Clasificación ETL: Zona 0, Clase I División 1 Intrínsecamente seguro, Clases I, II, III, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C, D, E, F, G

Descripción general

Descripción del fabricante
HAZ PUNTUAL ATENUABLE DE 150 LÚMENES VIZZ-II Y
  • Fabricado en EE. UU.
  • Un LED Maxbright crea un potente haz puntual de 150 lúmenes para iluminación de larga distancia, mientras que 4 LED Ultrabright ofrecen un haz de proyección atenuable.
  • Al igual que todos los faros de la serie profesional Princeton Tec, el resistente Vizz II es impermeable.
  • Clasificación ETL: Zona 0, Clase I División 1 Intrínsecamente seguro; Clases I, II, III, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C, D, E, F, G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"