Motion
RMX300-BK

Princeton Tec
RMX300-BK

Faro REMIX: bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 300 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 3
Artículo MI #07957435
No. Fabricante RMX300-BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Princeton Tec
RMX300-BK

Faro REMIX: bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 300 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 3
Artículo MI #07957435
No. Fabricante RMX300-BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Tipo de material del cuerpo
    Goma
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Fabricado en EE. UU.• El Remix está equipado con un soporte asimétrico de un solo brazo, una carcasa de la puerta de la batería de fácil acceso y un gran interruptor pulsador.
  • Código de armonización
    8513100000
  • Color del faro
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    795626024348
  • Salida de luz máxima
    300 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    150 horas
  • Número de baterías
    3
  • Número de modos de luz
    4
  • Linterna recargable
    No recargable

Descripción general

Descripción del fabricante
RMX300-BK HAZ PUNTUAL DE 300 LÚMENES Y UN
  • Fabricado en EE. UU.
  • El Remix está equipado con un soporte asimétrico de un solo brazo, una carcasa de la puerta de la batería de fácil acceso y un interruptor de botón pulsador grande.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo