Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Color del cuerpoNegro
- Tipo de material del cuerpoGoma
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• Hecho en los EE. UU.• El SNAP es fácil de usar: un botón grande y fácil de encontrar en la unidad principal enciende el versátil haz puntual, lo atenúa y cambia al modo flash. • Soporte y clip de mosquetón bidireccional (para colgar en la bolsa de equipo o para usar como linterna)
- Código de armonización8513100000
- Color del faroVerde
- Número de Upc del fabricante795626024683
- Salida de luz máxima200 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento130 horas
- Número de baterías3
- Número de modos de luz3
- Linterna recargableNo recargable
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- El SNAP es fácil de usar: un botón grande y fácil de encontrar en la unidad principal enciende el versátil haz puntual, lo atenúa y cambia al modo flash.
- Soporte y clip del mosquetón bidireccional (para colgar en la bolsa de equipo o para usarlo como linterna)