Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Color del cuerpoAmarillo neón
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• Hecho en EE. UU.• Con un LED Maxbright de 350 lúmenes dentro de una carcasa angulada, el ligero League cabe cómodamente en la mano, y el interruptor de operación de gran tamaño se puede usar y bloquear con el pulgar, incluso con guantes de trabajo pesados, lo que te ayuda a garantizar que la luz no se encienda accidentalmente mientras se guarda.
- Código de armonización8513100000
- Número de Upc del fabricante795626025079
- Salida de luz máxima350 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento14 horas
- Número de baterías4
- Número de modos de luz1
- Linterna recargableNo recargable
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Con un LED Maxbright de 350 lúmenes dentro de una carcasa angulada, el ligero League cabe cómodamente en la mano, y el interruptor de operación extragrande se puede usar y bloquear con solo el pulgar, incluso con guantes de trabajo pesados, lo que te ayuda a garantizar que la luz no se encienda accidentalmente mientras estás empacado.