Motion
AL-LEDSDXR-6-27

ABACO LIGHTING
AL-LEDSDXR-6-27

Accesorio de luz de emergencia y salida - LED
Artículo MI #07957476
No. Fabricante AL-LEDSDXR-6-27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-LEDSDXR-6-27

Accesorio de luz de emergencia y salida - LED
Artículo MI #07957476
No. Fabricante AL-LEDSDXR-6-27
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho
    14.6800 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión. Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
  • Color
    Blanco
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tecnología de iluminación
    LED
  • Número de lámparas
    2
  • Funcionamiento
    CA
  • Tipos de productos
    Luz de emergencia
  • Voltaje
    120 V / 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-LEDSDXR-6-27 LUZ DE EMERGENCIA
  • Cabezales de lámpara LED blancos ultrabrillantes y de larga duración.
  • Reflector metalizado cromado de alto rendimiento y lente de plástico para una distribución óptima de la luz.
  • Los cabezales de lámpara LED ajustables proporcionan un espaciado óptimo entre centros.
  • Opción de alta iluminación disponible para mayor espaciado entre centros.
  • Voltaje doble de 120V/277V
  • Luz indicadora LED de velocidad de carga/alimentación “ON” e interruptor pulsador de prueba para pruebas obligatorias de cumplimiento de códigos.
  • Batería Ni-Cad recargable, de larga duración y sin mantenimiento.
  • El interruptor interno de transferencia de estado sólido conecta automáticamente la batería interna a la placa LED para una iluminación de emergencia de 90 minutos como mínimo.
  • El cargador de estado sólido de dos velocidades totalmente automático inicia la carga de la batería para recargar una batería de descarga en 24 horas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"