Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector1/4 pulg.
- ModeloInterfaz serie con puerto lateral
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones8
- SerieSY
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
- Unidad comúnPNP
- Especificación de la unidadEtherNet/IP℮ - 16 salidas - Conector M12
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Portado lateral o inferior
- Disponible con piloto externo
- Accesorios de un solo toque