Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6880 pulg.
- Altura total4.0160 pulg.
- Longitud total5.1250 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar3.500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteSUCST207-23
- Tipo de montajeMontaje lateral
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Cojinete de repuestoSUC207-23
- Tipo de selloContacto con Flinger
- Tipo de cojineteCojinete de bolas