Motion
81364 1/2" TEARDROP RATCHET 24" HANDLE

Gearwrench
81364 1/2" TEARDROP RATCHET 24" HANDLE

Trinquete - Forma de cabeza en forma de lágrima, acabado/revestimiento cromado pulido completo, Tamaño de accionamiento de 1/2 in, Longitud total de 24 in
Artículo MI #07958183
No. Fabricante 81364 1/2" TEARDROP RATCHET 24" HANDLE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81364 1/2" TEARDROP RATCHET 24" HANDLE

Trinquete - Forma de cabeza en forma de lágrima, acabado/revestimiento cromado pulido completo, Tamaño de accionamiento de 1/2 in, Longitud total de 24 in
Artículo MI #07958183
No. Fabricante 81364 1/2" TEARDROP RATCHET 24" HANDLE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.7200 pulg.
  • Longitud total
    24 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Cromo polaco completo
  • Características del cabezal
    Diente fino
  • Forma de la cabeza
    Gota de lágrima
  • Número de dientes de engranaje
    120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete
  • UPC_NO
    099575813641

Descripción general

Descripción del fabricante
81364 1/2" TEARDROP RATCHET 24" HANDLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo