Motion
303630GM-S1

GGB BEARINGS
303630GM-S1

Orificio de 30 mm, longitud de 30 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #07958270
No. Fabricante 303630GM-S1
Precio15.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
303630GM-S1

Orificio de 30 mm, longitud de 30 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #07958270
No. Fabricante 303630GM-S1
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
Precio15.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro interior
    30 mm
  • Valor P máximo
    210 MPa;30000 psi
  • Diámetro exterior
    36 mm
  • Longitud total
    30 mm
  • Grosor
    3 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Reforzado con fibra; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Excelente resistencia a golpes y desalineación; Excelente resistencia a la contaminación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico simple compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX, 30 mm D.I. x 36 mm D.E. x 30 mm Longitud
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 MPa, 30000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    360 095/360.045 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
303630GM-S1 HERIDA DE FILAMENTO - G

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good