Motion
KP49BZZ-M01C

MRC (SKF)
KP49BZZ-M01C

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 3.0625 in de DI, 4.0000 in de DE, 0.5311 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07958595
No. Fabricante KP49BZZ-M01C
Precio146.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
KP49BZZ-M01C

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 3.0625 in de DI, 4.0000 in de DE, 0.5311 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07958595
No. Fabricante KP49BZZ-M01C
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
Precio146.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.0625 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    13.4874 mm
  • Exterior Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5311 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    KP49BZZ-M01C COJINETE DE BOLAS DE UNA HILERA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El KP49BZZ-M01C es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto de 3.0625 in, doble sellado, diámetro exterior de 4.0000 in y ancho de 0.5311 in, adecuado para equipos industriales especializados.
  • Número de catálogo del fabricante
    KP49BZZ-M01C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    097741092883

Descripción general

Descripción del fabricante
KP49BZZ-M01C COJINETE DE BOLAS DE UNA HILERA
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo