Motion
J2000

Brady
J2000

Impresora de etiquetas en color BradyJet ℮ 150162 - Inyección de tinta, resolución de impresión de 4800 (ppp), ancho de etiqueta de 4 pulgadas, largo de etiqueta de 24 pulgadas, velocidad de impresión de 2.5 pulgadas/s
Artículo MI #07958755
No. Fabricante J2000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
J2000

Impresora de etiquetas en color BradyJet ℮ 150162 - Inyección de tinta, resolución de impresión de 4800 (ppp), ancho de etiqueta de 4 pulgadas, largo de etiqueta de 24 pulgadas, velocidad de impresión de 2.5 pulgadas/s
Artículo MI #07958755
No. Fabricante J2000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    7.1 pulg. de alto x 10.4 pulg. de ancho x 15.3 pulg. de profundidad
  • Longitud máxima de la etiqueta impresa
    24 pulg.
  • Ancho máximo de etiqueta/cinta
    4 pulg.
  • Ancho máximo del revestimiento
    4.25 pulg.
  • Velocidad máxima de impresión
    2.5 pulg./s
  • Ancho máximo de impresión
    4 pulg.
  • Longitud mínima de la etiqueta
    24 pulg.
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Configuración automática de etiquetas
    Sí
  • Capacidad del código de barras
    Capacidad de código de barras
  • Calibración requerida
    No
  • Capacidad de impresión en color
    Color completo
  • Piezas multimedia personalizadas disponibles
    Sí
  • Tipo de cortadora
    Cortador automático
  • Incluye
    Impresora, cartucho de tinta, rollo de material solo para alineación del cabezal de impresión, USB con controladores y manuales, cable de alimentación, cable USB, guía de inicio rápido, software BWS Basic
  • Máximo de etiquetas por día
    300
  • Modo de funcionamiento
    Conexión de PC
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    De 100 a 240 V
  • Resolución de impresión
    4800 ppp
  • Tecnología de impresión
    Inyección de tinta
  • Interfaz de usuario
    PC

Descripción general

Descripción del fabricante
IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA J2000 BRADYJET J2000
  • Funciona muy bien en multitud de sectores, desde laboratorios hasta seguridad y más
  • Diseño compacto que permite acurrucarse en espacios reducidos
  • La solución de inyección de tinta de volumen medio bajo demanda crea etiquetas en color con calidad fotográfica en una sola pasada
  • ¡Más opciones de color de las que jamás habrías tenido need—16 millones!
  • Identificación personalizada sin el alto coste de la impresión subcontratada

También puede gustarle