Motion
J2000-BWSLAB

Brady
J2000-BWSLAB

Impresora de etiquetas en color BradyJet℮ 150156 con estación de trabajo Brady Lab Software Suite - Inyección de tinta, resolución de impresión de 4800 (ppp), ancho de etiqueta de 4 pulgadas, longitud de etiqueta de 24 pulgadas, velocidad de impresión de 4 pulgadas/s
Artículo MI #07958757
No. Fabricante J2000-BWSLAB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
J2000-BWSLAB

Impresora de etiquetas en color BradyJet℮ 150156 con estación de trabajo Brady Lab Software Suite - Inyección de tinta, resolución de impresión de 4800 (ppp), ancho de etiqueta de 4 pulgadas, longitud de etiqueta de 24 pulgadas, velocidad de impresión de 4 pulgadas/s
Artículo MI #07958757
No. Fabricante J2000-BWSLAB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    7.1 pulg. de alto x 10.4 pulg. de ancho x 15.3 pulg. de profundidad
  • Longitud máxima de la etiqueta impresa
    24 pulg.
  • Ancho máximo de etiqueta/cinta
    4 pulg.
  • Ancho máximo del revestimiento
    4.25 pulg.
  • Velocidad máxima de impresión
    4 pulg./s
  • Ancho máximo de impresión
    4 pulg.
  • Longitud mínima de la etiqueta
    24 pulg.
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Configuración automática de etiquetas
  • Capacidad del código de barras
    Capacidad de código de barras
  • Calibración requerida
    No
  • Capacidad de impresión en color
    Color completo
  • Modo de funcionamiento
    Conexión de PC
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    De 100 a 240 V
  • Resolución de impresión
    4800 ppp
  • Tecnología de impresión
    Inyección de tinta
  • Serie
    J2000
  • Interfaz de usuario
    PC

Descripción general

Descripción del fabricante
J2000-BWSLAB TRAJE DE LABORATORIO BRADYJET J2000 BWS
  • Más opciones de color que nunca need—16 millones, para una diferenciación de muestras rápida y sencilla
  • El software de laboratorio Brady Workstation proporciona una configuración de etiquetas automática sencilla y un proceso de creación de etiquetas fácil de seguir
  • Proteja su investigación y reduzca los errores con colores y etiquetas que sobreviven a los entornos de laboratorio más exigentes
  • El diseño compacto lleva la impresión de alto rendimiento a los espacios pequeños de su banco
  • Cosas difíciles: los colores de impresión sobreviven al nitrógeno líquido, DMSO, formalina y más
  • Crea todo, desde pequeñas etiquetas de códigos de barras de 2D hasta etiquetas de fotos y logotipos con una resolución de impresión de 4800 ppp

También puede gustarle