Motion
M611-AM-BT-W

Brady
M611-AM-BT-W

Impresora portátil de etiquetas 149569 M611 : transferencia térmica, resolución de impresión de 300 (dpi), ancho de etiqueta de 2.250 pulgadas, largo de etiqueta de 40 pulgadas, velocidad de impresión de 1.33 pulgadas/s
Artículo MI #07958764
No. Fabricante M611-AM-BT-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
M611-AM-BT-W

Impresora portátil de etiquetas 149569 M611 : transferencia térmica, resolución de impresión de 300 (dpi), ancho de etiqueta de 2.250 pulgadas, largo de etiqueta de 40 pulgadas, velocidad de impresión de 1.33 pulgadas/s
Artículo MI #07958764
No. Fabricante M611-AM-BT-W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pantalla
    3.5 pulg.
  • Longitud máxima de la etiqueta impresa
    40 pulg.
  • Ancho máximo de etiqueta/cinta
    2.250 pulg.
  • Ancho máximo del revestimiento
    2.250 pulg.
  • Velocidad máxima de impresión
    1.33 pulg./s

Detalles

  • Capacidad del código de barras
    Capacidad de código de barras
  • Capacidad de impresión en color
    Un solo color
  • Conectividad
    Bluetooth, USB 2.0, Wi-Fi
  • Tipo de cortadora
    Cortador automático
  • Máximo de etiquetas por día
    750
  • Voltaje de la fuente de alimentación
    110 / 240 V
  • Resolución de impresión
    300 ppp
  • Tecnología de impresión
    Transferencia térmica
  • Tipo de impresión
    Impresión en un solo color

Descripción general

Descripción del fabricante
M611-AM-BT-W BRADYPRINTER M611 BLUETOOTH
  • Combine la comodidad de su dispositivo móvil con capacidades de impresión fiables
  • Cree y edite fácilmente etiquetas en el campo con la aplicación móvil de etiquetas Express de la estación de trabajo Brady
  • Amplia aplicación: ideal para la identificación de cables y aplicaciones de laboratorio
  • Opciones de conectividad: imprima directamente desde su dispositivo móvil a través de Bluetooth o Wi-Fi
  • Trabaje todo el día con el diseño resistente, la batería de larga duración y el cortador automático incorporado
  • Amplíe las capacidades de diseño de su impresora añadiendo el software de escritorio Brady Workstation
  • La impresora requiere la aplicación móvil Brady Workstation Express Labels o el software de escritorio Brady Workstation (descargue la aplicación gratuita para Android e iOS desde las principales tiendas de aplicaciones)
  • AVISO: Brady North America no puede enviar este artículo por vía aérea ni a Alaska/Hawái

También puede gustarle