Motion
J20C-2500-2551

Brady
J20C-2500-2551

Etiquetas de poliéster BradyJet J2000 2.5 pulg. An x 50 pies L Blanco
Artículo MI #07958771
No. Fabricante J20C-2500-2551
Precio367.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
J20C-2500-2551

Etiquetas de poliéster BradyJet J2000 2.5 pulg. An x 50 pies L Blanco
Artículo MI #07958771
No. Fabricante J20C-2500-2551
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
Precio367.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del núcleo
    1.88 pulg.
  • Longitud del rodillo
    50 pies
  • Ancho del rodillo
    2.250 pulg.
  • Grosor
    0.0165 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Etiquetas de arco eléctrico, etiquetas GHS y químicas, etiquetado de bloqueo y etiquetado, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad y cumplimiento, etiquetado visual en el lugar de trabajo, marcado de almacenes
  • Durabilidad media en exteriores
    No recomendado
  • Color
    Blanco
  • Finalizar
    Mate
  • Para uso con impresora
    BradyJet de Ø J2000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores
  • Formato de etiqueta/medio
    Rollo
  • Número de Upc del fabricante
    754473613785
  • Material
    Poliéster
  • Número de material
    B-2551
  • Propiedades del material
    Receptivo de impresión de inyección de tinta
  • Temperatura máxima de servicio
    140 °F
  • Temperatura mínima de servicio
    -40 °F
  • Áreas preimpresas en las etiquetas
    Ninguna
  • Tecnología de impresión
    Inyección de tinta
  • Serie
    J2000
  • UPC_NO
    754473613785

Descripción general

Descripción del fabricante
J20C-2500-2551 J20 ETIQUETA DE POLIÉSTER 2.5X 10
  • Ideal para su uso en el etiquetado general de instalaciones, incluyendo la prevención de accidentes y etiquetas para espacios confinados
  • Cumple con la norma OSHA 1910.145 para etiquetas de prevención de accidentes
  • Cumple con la norma OSHA 1910.147 para bloqueo y etiquetado