Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior del núcleo1.88 pulg.
- Longitud del rodillo50 pies
- Ancho del rodillo3.250 pulg.
- Grosor0.0165 pulg.
Details
- AplicacionesEtiquetas de arco eléctrico, etiquetas GHS y químicas, etiquetado de bloqueo y etiquetado, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad y cumplimiento, etiquetado visual en el lugar de trabajo, marcado de almacenes
- Durabilidad media en exterioresNo recomendado
- ColorBlanco
- FinalizarMate
- Para uso con impresoraBradyJet de Ø J2000
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores
- Formato de etiqueta/medioRollo
- Número de Upc del fabricante754473613747
- MaterialPoliéster
- Número de materialB-2551
- Propiedades del materialReceptivo de impresión de inyección de tinta
- Temperatura máxima de servicio140 °F
- Temperatura mínima de servicio-40 °F
- Áreas preimpresas en las etiquetasNinguna
- Tecnología de impresiónInyección de tinta
- SerieJ2000
- UPC_NO754473613747
Descripción general
Descripción del fabricante
J20C-3250-2551 J20 ETIQUETA DE POLIÉSTER 3.25X 1
- Ideal para su uso en el etiquetado general de instalaciones, incluyendo la prevención de accidentes y etiquetas para espacios confinados
- Cumple con la norma OSHA 1910.145 para etiquetas de prevención de accidentes
- Cumple con la norma OSHA 1910.147 para bloqueo y etiquetado