Motion
J20-258-7425J

Brady
J20-258-7425J

Etiquetas de polipropileno criogénico resistente a productos químicos para impresora J2000 de 1.75" x 1.5"
Artículo MI #07958778
No. Fabricante J20-258-7425J
Precio181.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
J20-258-7425J

Etiquetas de polipropileno criogénico resistente a productos químicos para impresora J2000 de 1.75" x 1.5"
Artículo MI #07958778
No. Fabricante J20-258-7425J
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
Precio181.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del núcleo
    1.88 pulg.
  • Diámetro interior
    2 pulg.
  • Altura del área imprimible
    1.750 pulg.
  • Ancho del área imprimible
    1.500 pulg.
  • Grosor
    0.005 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
  • Aplicaciones
    Identificación sanitaria, laboratorio
  • Durabilidad media en exteriores
    No recomendado
  • Color
    Blanco
  • Tipo de esquina
    Esquinas redondeadas
  • Finalizar
    Mate
  • Para uso con impresora
    BradyJet de Ø J2000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores
  • Propiedades de la etiqueta
    Etiquetas resistentes a productos químicos y de baja temperatura
  • Formato de etiqueta/medio
    Rollo
  • Número de Upc del fabricante
    754473613945
  • Material
    Polipropileno
  • Número de material
    B-7425J
  • Propiedades del material
    Esterilizable en autoclave, almacenamiento criogénico, receptor de impresión de inyección de tinta
  • Temperatura máxima de servicio
    158 °F
  • Temperatura mínima de servicio
    -112 °F
  • Número de etiquetas
    900
  • Áreas preimpresas en las etiquetas
    Ninguna
  • Tecnología de impresión
    Inyección de tinta
  • Serie
    J2000
  • UPC_NO
    754473613945

Descripción general

Descripción del fabricante
J20-258-7425J J20 POLIPROPILENO LB 1.75X
  • Polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico imprimible por inyección de tinta
  • Perfecto para la identificación de laboratorio, como viales, tubos de centrifugado y tubos de ensayo
  • Temperatura de servicio de -80 a 70° C (-112 a 158° F)