Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior del núcleo1.88 pulg.
- Diámetro interior2 pulg.
- Altura del área imprimible0.250 pulg.
- Ancho del área imprimible0.825 pulg.
- Grosor0.005 pulg.
Details
- Tipo de adhesivoAcrílico
- AplicacionesIdentificación sanitaria, laboratorio
- Durabilidad media en exterioresNo recomendado
- ColorBlanco
- Tipo de esquinaEsquinas redondeadas
- FinalizarMate
- Para uso con impresoraBradyJet de Ø J2000
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores
- Propiedades de la etiquetaEtiquetas resistentes a productos químicos y de baja temperatura
- Formato de etiqueta/medioRollo
- Número de Upc del fabricante754473613730
- MaterialPolipropileno
- Número de materialB-7425J
- Propiedades del materialEsterilizable en autoclave, almacenamiento criogénico, receptor de impresión de inyección de tinta
- Temperatura máxima de servicio158 °F
- Temperatura mínima de servicio-112 °F
- Número de etiquetas1500
- Áreas preimpresas en las etiquetasNinguna
- Tecnología de impresiónInyección de tinta
- SerieJ2000
- UPC_NO754473613730
Descripción general
Descripción del fabricante
J20-257-7425J J20 POLYPROPYLENE LBL .25X
- Polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico imprimible por inyección de tinta
- Perfecto para la identificación de laboratorio, como viales, tubos de centrifugado y tubos de ensayo
- Temperatura de servicio de -80 a 70° C (-112 a 158° F)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brady Safety Services Software BrochureBrady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
View Literature
Brady Lockout Tagout CatalogBrady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.
View Literature