Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del núcleo1.88 pulg.
- Diámetro interior2 pulg.
- Altura del área imprimible1.000 pulg.
- Ancho del área imprimible0.500 pulg.
- Grosor0.005 pulg.
Detalles
- Tipo de adhesivoAcrílico
- AplicacionesIdentificación sanitaria, laboratorio
- Durabilidad media en exterioresNo recomendado
- ColorBlanco
- Tipo de esquinaEsquinas redondeadas
- FinalizarMate
- Para uso con impresoraBradyJet de Ø J2000
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores
- Propiedades de la etiquetaEtiquetas resistentes a productos químicos y de baja temperatura
- Formato de etiqueta/medioRollo
- Número de Upc del fabricante754473613723
- MaterialPolipropileno
- Número de materialB-7425J
- Propiedades del materialEsterilizable en autoclave, almacenamiento criogénico, receptor de impresión de inyección de tinta
- Temperatura máxima de servicio158 °F
- Temperatura mínima de servicio-112 °F
- Número de etiquetas2000
- Áreas preimpresas en las etiquetasNinguna
- Tecnología de impresiónInyección de tinta
- SerieJ2000
- UPC_NO754473613723
Descripción general
- Polipropileno blanco mate con adhesivo acrílico imprimible por inyección de tinta
- Perfecto para la identificación de laboratorio, como viales, tubos de centrifugado y tubos de ensayo
- Temperatura de servicio de -80 a 70° C (-112 a 158° F)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación