Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del núcleo1.88 pulg.
- Diámetro interior2 pulg.
- Altura del área imprimible3.350 pulg.
- Ancho del área imprimible2.170 pulg.
- Grosor0.0054 pulg.
Detalles
- Tipo de adhesivoAcrílico
- AplicacionesEtiquetas de arco eléctrico, etiquetas GHS y químicas, etiquetado de bloqueo y etiquetado, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad y cumplimiento, etiquetado visual en el lugar de trabajo, marcado de almacenes
- Durabilidad media en exterioresNo recomendado
- ColorBlanco
- Tipo de esquinaEsquinas redondeadas
- FinalizarMate
- Para uso con impresoraBradyJet de Ø J2000
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores
- Propiedades de la etiquetaEtiquetas adhesivas agresivas
- Formato de etiqueta/medioRollo
- Número de Upc del fabricante754473613792
- MaterialVinilo
- Número de materialB-2595
- Propiedades del materialReceptivo de impresión de inyección de tinta
- Temperatura máxima de servicio140 °F
- Temperatura mínima de servicio-40 °F
- Número de etiquetas340
- Áreas preimpresas en las etiquetasNinguna
- Tecnología de impresiónInyección de tinta
- SerieJ2000
- UPC_NO754473613792
Descripción general
- La capa final especialmente formulada mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
- Probado para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como iluminación fluorescente y UV en interiores
- El acabado protege la impresión de manchas y condiciones difíciles
- Etiquetas receptoras de inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación