Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interior del núcleo1.88 pulg.
- Diámetro interior2 pulg.
- Altura del área imprimible4.330 pulg.
- Ancho del área imprimible2.950 pulg.
- Grosor0.0054 pulg.
Details
- Tipo de adhesivoAcrílico
- AplicacionesEtiquetas de arco eléctrico, etiquetas GHS y químicas, etiquetado de bloqueo y etiquetado, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad y cumplimiento, etiquetado visual en el lugar de trabajo, marcado de almacenes
- Durabilidad media en exterioresNo recomendado
- ColorBlanco
- Tipo de esquinaEsquinas redondeadas
- FinalizarMate
- Para uso con impresoraBradyJet de Ø J2000
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores
- Propiedades de la etiquetaEtiquetas adhesivas agresivas
- Formato de etiqueta/medioRollo
- Número de Upc del fabricante754473613938
- MaterialVinilo
- Número de materialB-2595
- Propiedades del materialReceptivo de impresión de inyección de tinta
- Temperatura máxima de servicio140 °F
- Temperatura mínima de servicio-40 °F
- Número de etiquetas270
- Áreas preimpresas en las etiquetasNinguna
- Tecnología de impresiónInyección de tinta
- SerieJ2000
- UPC_NO754473613938
Descripción general
Descripción del fabricante
J20-261-2595 J20 VINILO LBL 4.33"X 2.95"
- La capa final especialmente formulada mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
- Probado para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como iluminación fluorescente y UV en interiores
- El acabado protege la impresión de manchas y condiciones difíciles
- Etiquetas receptoras de inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brady Safety Services Software BrochureBrady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
View Literature
Brady Lockout Tagout CatalogBrady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.
View Literature