Motion
J20-260-2569

Brady
J20-260-2569

Etiquetas de poliéster BradyJet J2000 de 3.35 pulgadas de alto x 2.17 pulgadas de ancho Blanco 340/RL
Artículo MI #07958792
No. Fabricante J20-260-2569
Precio565.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brady
J20-260-2569

Etiquetas de poliéster BradyJet J2000 de 3.35 pulgadas de alto x 2.17 pulgadas de ancho Blanco 340/RL
Artículo MI #07958792
No. Fabricante J20-260-2569
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
Precio565.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior del núcleo
    1.88 pulg.
  • Diámetro interior
    2 pulg.
  • Altura del área imprimible
    3.350 pulg.
  • Ancho del área imprimible
    2.170 pulg.
  • Grosor
    0.0045 pulg.

Detalles

  • Tipo de adhesivo
    Acrílico
  • Aplicaciones
    Etiquetas de arco eléctrico, etiquetas GHS y químicas, etiquetado de bloqueo y etiquetado, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad y cumplimiento, etiquetado visual en el lugar de trabajo, marcado de almacenes
  • Durabilidad media en exteriores
    No recomendado
  • Color
    Blanco
  • Tipo de esquina
    Esquinas redondeadas
  • Finalizar
    Mate
  • Para uso con impresora
    BradyJet de Ø J2000
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores
  • Propiedades de la etiqueta
    Etiquetas adhesivas agresivas
  • Formato de etiqueta/medio
    Rollo
  • Número de Upc del fabricante
    754473613921
  • Material
    Poliéster
  • Número de material
    B-2569
  • Propiedades del material
    Receptivo de impresión de inyección de tinta
  • Temperatura máxima de servicio
    140 °F
  • Temperatura mínima de servicio
    -40 °F
  • Número de etiquetas
    340
  • Áreas preimpresas en las etiquetas
    Ninguna
  • Tecnología de impresión
    Inyección de tinta
  • Serie
    J2000
  • UPC_NO
    754473613921

Descripción general

Descripción del fabricante
J20-260-2569 J20 POLIÉSTER LBL 3.35"X 2.
  • La capa final especialmente formulada mejora los colores y el aspecto de la etiqueta
  • Probado para resistir la exposición a líquidos, alcohol y productos químicos, así como iluminación fluorescente y UV en interiores
  • El acabado protege la impresión de manchas y condiciones difíciles
  • Etiquetas receptoras de inyección de tinta para su uso con la impresora de etiquetas en color BradyJet J2000

También puede gustarle