Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del núcleo1.88 pulg.
- Diámetro interior2 pulg.
- Altura del área imprimible5.750 pulg.
- Ancho del área imprimible3.250 pulg.
- Grosor0.0165 pulg.
Detalles
- AplicacionesEtiquetas de arco eléctrico, etiquetas GHS y químicas, etiquetado de bloqueo y etiquetado, marcado de tuberías y válvulas, identificación de seguridad y cumplimiento, etiquetado visual en el lugar de trabajo, marcado de almacenes
- Durabilidad media en exterioresNo recomendado
- ColorBlanco
- Tipo de esquinaEsquinas redondeadas
- FinalizarMate
- Para uso con impresoraBradyJet de Ø J2000
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores
- Formato de etiqueta/medioRollo
- Número de Upc del fabricante754473613969
- MaterialPoliéster
- Número de materialB-2551
- Propiedades del materialReceptivo de impresión de inyección de tinta
- Temperatura máxima de servicio140 °F
- Temperatura mínima de servicio-40 °F
- Número de etiquetas100
- Áreas preimpresas en las etiquetasNinguna
- Tecnología de impresiónInyección de tinta
- SerieJ2000
- UPC_NO754473613969
Descripción general
Descripción del fabricante
ETIQUETA DE POLIÉSTER J20-255-2551 J20 5.75" X 3.
- Ideal para su uso en el etiquetado general de instalaciones, incluyendo la prevención de accidentes y etiquetas para espacios confinados
- Cumple con la norma OSHA 1910.145 para etiquetas de prevención de accidentes
- Cumple con la norma OSHA 1910.147 para bloqueo y etiquetado
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Brady Safety Services Software BrochureBrady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
View Literature
Brady Lockout Tagout CatalogBrady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.
View Literature