Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.06 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.13 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera6
- Diámetro interior0.26 pulg.
- Longitud2.13 pulg.
- Diámetro exterior1.067 pulg.
- Longitud total2.13 pulg.
- Peso total1.15 lb
- Peso1.15 lb
- Ancho1.07 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1A6FC6
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
Descripción del fabricante
1A6FC6 ACCESORIO DE MANGUERA
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera