Especificaciones
Dimensions
- Excentricidad0.060 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Roller Diameter5.0000 pulg.
- Roller Width2.9400 pulg.
- Stud Diameter2.0000 pulg.
- Longitud de la rosca2.3750 pulg.
- Tamaño de la rosca2-12
- Peso2.2 lb
Details
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SeriePTRE
- Tipo de pasadorExcéntrico
- UPC_NO00841946133182
Descripción general
Descripción del fabricante
PTRE-5.00-R RODILLO DE SEGUIMIENTO BAJO
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (con brida, ranurado en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación.