Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Altura total12.13 pulg.
- Ancho general6.02 pulg.
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónUsar en suelos limpios - Sellador
- Tipo de producto químicoPolímero acrílico a base de agua
- Tipo de limpiadorSellador de suelo
- ColorBlanco
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorJarra
- InflamabilidadNo inflamable
- FormularioLíquido
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de Upc del fabricante21709014464
- Cantidad del paquete4 por caja
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el ácido pentadecafluorooctanoico, que el estado de California sabe que causan defectos congénitos u otros daños reproductivos.
- AromaCaracterística
- Superficies limpiasSuelos de vinilo, hormigón, goma y baldosas sin terminar
- UPC_NO20021709014468
Descripción general
- Proporciona una capa adicional de resistencia a las manchas
- No se requiere dilución