Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tamaño1 GALÓN
Detalles
- Tipo de baseAgua
- FinalizarPLANO
- Código de armonización3209.90.0000
- Número de Upc del fabricante047719020318
- Número de ID de MSDSBEY123-02
- UPC_NO047719020318
Descripción general
- Sellador de imprimación de tinte profundo con base de agua
- Interior y exterior
- Colores tintables a medios a profundos
- Sella y tonifica la superficie
- Mejora la cobertura de los acabados de color profundo
- Utilícelo sobre o debajo de cualquier pintura con base de aceite o agua
- Se seca en 1 hora
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación