Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 cuarto (EE. UU.)
- Peso neto3.5 lb
- Tamaño1 cuarto de galón
- Contenido de VOCMenos de 350 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación40 a 90 °F
- Tipo de baseAceite
- ColorBlanco
- Cobertura350-400 pies2/galón
- Tiempo de secado1 a 2 h.
- Condiciones de exposiciónInterior
- FinalizarPlano
- Código de armonización3208.90.0000
- Número de Upc del fabricante047719039549
- Número de ID de MSDSOLS-01
- Tipo de resinaAlquídico sintético a base de aceite
- UPC_NO047719039549
Descripción general
- Inodoro
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación