Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor13 oz
- Peso neto13 oz.
- Tamaño13 OZ. PULVERIZAR
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación50 grados a 90 °F
- Tipo de baseDisolvente
- ColorGris
- CoberturaDe 10 a 12 pies2
- Tiempo de secado30 min.
- Condiciones de exposiciónInterior/Exterior
- FinalizarPLANO
- Código de armonización3208.10.0000
- Número de Upc del fabricante020066310202
- Número de ID de MSDSBEY123-10
- Tipo de resinaEsmalte alquídico acrílico
- UPC_NO020066310202
Descripción general
- MIR
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación