Motion
338772
Sellador de techo de silicona - 10.1 oz, color blanco
Artículo MI #07962244
No. Fabricante 338772
Precio20.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador de techo de silicona - 10.1 oz, color blanco
Artículo MI #07962244
No. Fabricante 338772

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10.1 oz
  • Tamaño
    10.1 oz.
  • Contenido de VOC
    0 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 90 °F
  • Tipo de base
    Silicona
  • Color
    Blanco
  • Cobertura
    12 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    1 a 2 h.
  • Finalizar
    Sin terminar
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066425302
  • Número de ID de MSDS
    ROC-136
  • Tipo de resina
    Silicona
  • Superficie
    Revestimientos acrílicos envejecidos, hormigón, espuma, metal, techos de una sola capa
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    020066425302

Descripción general

Descripción del fabricante
338772 JUNTA DE SILICONA PARA TECHO 10.1OZ
  • Se utiliza para sellar penetraciones y terminaciones.
  • Excelente adhesión al hormigón, albañilería, espuma de poliuretano, EPDM, PVC envejecido, revestimientos acrílicos envejecidos, láminas granulares, madera, metales, Kynar® y la mayoría de los demás materiales de construcción comunes.
  • Se puede aplicar sobre superficies húmedas y subacuáticas.

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"