Motion
LMB10UU
Casquillo de eje redondo - Serie LMB, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, capacidad de carga de 424/488 N, sellado
Artículo MI #07963592
No. Fabricante LMB10UU
Precio50.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LMB, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, capacidad de carga de 424/488 N, sellado
Artículo MI #07963592
No. Fabricante LMB10UU
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
Precio50.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero con alto contenido de carbono
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    424/488 N
  • Capacidad de carga
    424/488 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557066184
  • Serie
    LMB
  • Capacidad de carga estática
    766/1080 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LMB10UU COJINETE LINEAL

También puede gustarle