Motion
D7400-L08-04-ED-X

Brennan
D7400-L08-04-ED-X

L08MBT-04MBSPP ED STRT W/O NUT & SLEEVE
Artículo MI #07964629
No. Fabricante D7400-L08-04-ED-X
Precio2.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
D7400-L08-04-ED-X

L08MBT-04MBSPP ED STRT W/O NUT & SLEEVE
Artículo MI #07964629
No. Fabricante D7400-L08-04-ED-X
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
Su precio$2.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    M14X1.5
  • Tamaño del extremo 2
    1/4-19
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    29.0
  • Tamaño de la rosca 2
    1/4-19

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Tipo de conexión
    BSP / Compresión
  • Estilo final 1
    ASIENTO DIN MÉTRICO MACHO DE 24 GRADOS
  • Estilo final 2
    BSPP macho desde sello cautivo
  • Material de ajuste
    Acero
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Material del sello
    NBR
  • Forma
    RECTO

Descripción general

Descripción del fabricante
L08MBT-04MBSPP ED STRT W/O NUT & SLEEVE

También puede gustarle