Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 1M14X1.5
- Tamaño del extremo 23/8-19
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total30.5
- Tamaño de la rosca 23/8-19
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Tipo de conexiónBSP / Compresión
- Estilo final 1ASIENTO DIN MÉTRICO MACHO DE 24 GRADOS
- Estilo final 2BSPP macho desde sello cautivo
- Material de ajusteAcero
- EnchapadoNÍQUEL ZINC
- Material del selloNBR
- FormaRECTO
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación