Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 1M16X1.5
- Tamaño del extremo 23/8-18
- Cuerpo hexagonal19.0
- Longitud total40.0
- Tamaño de la rosca 23/8-18
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Tipo de conexiónNPT / Compresión
- Estilo final 1COMPRESIÓN DE TUBO MÉTRICO DIN
- Estilo final 2NPT macho
- Material de ajusteAcero
- EnchapadoNÍQUEL ZINC
- FormaRECTO
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación