Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 1M12X1.5
- Tamaño del extremo 2M10X1.0
- Cuerpo hexagonal14.0
- Longitud total32.5
- Tamaño de la rosca 2M10X1.0
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA DIN 24DEG
- Estilo final 2Métrica masculina del sello cautivo
- Material de ajusteAcero
- EnchapadoNÍQUEL ZINC
- Material del selloNBR
- FormaRECTO
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación