Motion
7001-08-L12-18
7001-08-L12-18 MJ-MM CON PUERTO RR
Artículo MI #07965185
No. Fabricante 7001-08-L12-18
Precio13.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7001-08-L12-18 MJ-MM CON PUERTO RR
Artículo MI #07965185
No. Fabricante 7001-08-L12-18
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
Precio13.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 12 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 12 mm
  • Cuerpo hexagonal
    24.0
  • Longitud total
    36.0
  • Profundidad de la rosca
    9.93
  • Tamaño de la rosca 2
    M18X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7001_L_LUZ DE COMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-08-L12-18 MJ-MM CON PUERTO RR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"