Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 6 mm
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 6 mm
- Cuerpo hexagonal14.0
- Longitud total30.8
- Profundidad de la rosca4.0
- Tamaño de la rosca 2M12X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 17/16-20 UNF, M12X1.5
- Estilo final 2Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 27/16-20 UNF, M12X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7005_LUZ DE COMIDA_BS
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación