Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 1M14X1.5
- Tamaño del extremo 21/8-28
- Cuerpo hexagonal17.0
- Longitud total28.0
- Tamaño de la rosca 21/8-28
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Tipo de conexiónBSP / Compresión
- Estilo final 1ASIENTO DIN MÉTRICO MACHO DE 24 GRADOS
- Estilo final 2BSPP macho desde sello cautivo
- Material de ajusteAcero inoxidable
- Material del selloVITON«
- FormaRECTO
Descripción general
Descripción del fabricante
S06MBT-02MBSPP ED STRT W/O NUT & SLEEVE
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación