Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg., 15 mm
- Tamaño del extremo 23/4 pulg., 15 mm
- Cuerpo hexagonal30.0
- Longitud total44.0
- Profundidad de la rosca15.5
- Tamaño de la rosca 2M22X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 11-1/16-12 ONU, M22X1.5
- Estilo final 2Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 21-1/16-12 ONU, M22X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7005_LUZ DE COMIDA_BS
Descripción general
Descripción del fabricante
7005-12-L15-22-BS MJ-MBT STRT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad