Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 12 mm
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 12 mm
- Cuerpo hexagonal22.0
- Longitud total38.5
- Profundidad de la rosca8.0
- Tamaño de la rosca 2M20X1.5
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Métrica pesada (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 13/4-16 UNF, M20X1.5
- Estilo final 2Métrica pesada (de doble propósito), JIC macho
- Rosca del extremo 23/4-16 UNF, M20X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7005_PESADO DEL COMEDOR_BS
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación