Motion
9023-PORT-CF-24-12

Brennan
9023-PORT-CF-24-12

24MBSPP CF-12FBSPP RECTO. PUERTO
Artículo MI #07966484
No. Fabricante 9023-PORT-CF-24-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
9023-PORT-CF-24-12

24MBSPP CF-12FBSPP RECTO. PUERTO
Artículo MI #07966484
No. Fabricante 9023-PORT-CF-24-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1-1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1-1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    55.0
  • Longitud total
    36.0
  • Profundidad de la rosca
    24.1

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1-1/2-11, G - 3/4-14
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1-1/2-11, G - 3/4-14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    9023

Descripción general

Descripción del fabricante
24MBSPP CF-12FBSPP RECTO. PUERTO

También puede gustarle