Motion
7005-08-S16-24-BS

Brennan
7005-08-S16-24-BS

7005-08-S16-24-BS MJ-MBT STRT 08MJ-
Artículo MI #07967472
No. Fabricante 7005-08-S16-24-BS
Precio36.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-08-S16-24-BS

7005-08-S16-24-BS MJ-MBT STRT 08MJ-
Artículo MI #07967472
No. Fabricante 7005-08-S16-24-BS
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
Precio36.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 16 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 16 mm
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    41.0
  • Profundidad de la rosca
    9.6
  • Tamaño de la rosca 2
    M24X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica pesada (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16 UNF, M24X1.5
  • Estilo final 2
    Métrica pesada (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    3/4-16 UNF, M24X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7005_PESADO DEL COMEDOR_BS

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-08-S16-24-BS MJ-MBT STRT 08MJ-

También puede gustarle