Motion
7005-16-L28-36-BS

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-16-L28-36-BS

7005-16-L28-36-BS MJ-MBT CON SELLO 16MJ-
Artículo MI #07968007
No. Fabricante 7005-16-L28-36-BS
Precio93.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7005-16-L28-36-BS

7005-16-L28-36-BS MJ-MBT CON SELLO 16MJ-
Artículo MI #07968007
No. Fabricante 7005-16-L28-36-BS
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
Precio93.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 28 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 28 mm
  • Cuerpo hexagonal
    38.0
  • Longitud total
    45.6
  • Profundidad de la rosca
    21.4
  • Tamaño de la rosca 2
    M36X2.0

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12 ONU, M36X2.0
  • Estilo final 2
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    1-5/16-12 ONU, M36X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    7005_LUZ DE COMIDA_BS

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-16-L28-36-BS MJ-MBT CON SELLO 16MJ-

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"