Motion
7005-16-S25-36
7005-16-S25-36 MJ-MBT STRT
Artículo MI #07968016
No. Fabricante 7005-16-S25-36
Precio66.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7005-16-S25-36 MJ-MBT STRT
Artículo MI #07968016
No. Fabricante 7005-16-S25-36
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
Precio66.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 25 mm
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 25 mm
  • Cuerpo hexagonal
    41.0
  • Longitud total
    56.8
  • Profundidad de la rosca
    20.0
  • Tamaño de la rosca 2
    M36X2.0

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica pesada (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    1-5/16-12 ONU, M36X2.0
  • Estilo final 2
    Métrica pesada (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    1-5/16-12 ONU, M36X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7005_PESADO DEL COMEDOR

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-16-S25-36 MJ-MBT STRT