Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11 pulg., 1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg., 1/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal41.0
- Longitud total29.0
- Profundidad de la rosca11.4
- Tamaño de la rosca 21/4-19
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-11, G - 1/4-19
- Estilo final 2Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-11, G - 1/4-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Material del selloVITON«
- Serie9023_PUERTO_CF
Descripción general
Descripción del fabricante
16MBSPP CF-04FBSPP RECTO. PUERTO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad