Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11 pulg., 1/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg., 1/2 pulg.
- Cuerpo hexagonal41.0
- Longitud total29.0
- Profundidad de la rosca18.6
- Tamaño de la rosca 21/2-14
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-11, G - 1/2-14
- Estilo final 2Tubo estándar británico hembra paralelo, tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-11, G - 1/2-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Material del selloVITON«
- Serie9023_PUERTO_CF
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación