Motion
D6502-S10-S10
COMPRESIÓN DE TUBO MÉTRICO DIN
Artículo MI #07968745
No. Fabricante D6502-S10-S10
Precio86.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
COMPRESIÓN DE TUBO MÉTRICO DIN
Artículo MI #07968745
No. Fabricante D6502-S10-S10
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
Precio86.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    29.0
  • Tamaño de la rosca 2
    M18X1.5

Detalles

  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Enchapado
    NÍQUEL ZINC
  • Material del sello
    NBR
  • Serie
    D6502
  • Forma
    ÁNGULO DE 45 GRADOS

Descripción general

Descripción del fabricante
S10MBT-S10FMS 45 °C

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good