Motion
7005-12-L28-36X1.5

Brennan
7005-12-L28-36X1.5

7005-12-L28-36X1.5 MJ-MBT STRT 12MJ-
Artículo MI #07969162
No. Fabricante 7005-12-L28-36X1.5
Precio63.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-12-L28-36X1.5

7005-12-L28-36X1.5 MJ-MBT STRT 12MJ-
Artículo MI #07969162
No. Fabricante 7005-12-L28-36X1.5
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
Precio63.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 28 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 28 mm
  • Cuerpo hexagonal
    38.0
  • Longitud total
    44.5
  • Profundidad de la rosca
    15.5
  • Tamaño de la rosca 2
    M36X1.5

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12 ONU, M36X2.0
  • Estilo final 2
    Métrica de luz (de doble propósito), JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M36X2.0
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    CR3
  • Serie
    7005_KOBELCO

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-12-L28-36X1.5 MJ-MBT STRT 12MJ-

También puede gustarle