Motion
7005-06-S10-18-NBR-SS

Brennan
7005-06-S10-18-NBR-SS

7005-06-S10-18-NBR-SS MJ-MBT STRT 06MJ-
Artículo MI #07969446
No. Fabricante 7005-06-S10-18-NBR-SS
Precio131.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
7005-06-S10-18-NBR-SS

7005-06-S10-18-NBR-SS MJ-MBT STRT 06MJ-
Artículo MI #07969446
No. Fabricante 7005-06-S10-18-NBR-SS
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
Precio131.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg., 10 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg., 10 mm
  • Cuerpo hexagonal
    19.0
  • Longitud total
    41.0
  • Profundidad de la rosca
    7.0
  • Tamaño de la rosca 2
    S10

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Sistema métrico pesado, JIC macho
  • Rosca del extremo 1
    9/16-18 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 2
    Sistema métrico pesado, JIC macho
  • Rosca del extremo 2
    9/16-18 UNF, M18X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    7005_PESADO DEL COMEDOR_NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
7005-06-S10-18-NBR-SS MJ-MBT STRT 06MJ-

También puede gustarle